曜日別特売

テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus

テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus - MIYOSHI(小西製作所)テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus - MIYOSHI(小西製作所)
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋼SUS303材質(握り玉)黒色フェノール樹脂材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB内容量1個
全17種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01768795TL-8×16-SUS2033.55963166581013.5211M81665
11,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
01768804TL-8×20-SUS2033.55963206581013.5211M82065
11,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
01768813TL-8×25-SUS2033.55963256581013.5211M82565
11,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
01768822TL-8×32-SUS2033.55963326581013.5211M83265
11,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
01768838TL-8×40-SUS2033.55963406581013.5211M84065
11,750
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01768847TL-10×20-SUS254075.5802088101416242.5M102088
11,750
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01768856TL-10×25-SUS254075.5802588101416242.5M102588
11,750
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01768865TL-10×32-SUS254075.5803288101416242.5M103288
11,750
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01768874TL-10×40-SUS254075.5804088101416242.5M104088
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01768883TL-10×50-SUS254075.5805088101416242.5M105088
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01768892TL-12×25-SUS3048.588922597121719284.5M122597
14,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
01768908TL-12×32-SUS3048.588923297121719284.5M123297
14,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
01768917TL-12×40-SUS3048.588924097121719284.5M124097
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
01768926TL-12×50-SUS3048.588925097121719284.5M125097
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
01768935TL-12×63-SUS3048.588926397121719284.5M126397
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
27030368TL-10X63-SUS254075.5806388101416242.5M106388
9,300
取扱い終了
返品不可
27030377TL-8X50-SUS2033.55963506581013.5211M85065
7,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする