MIYOSHI(小西製作所)
テンションレバー(めねじ) TLF
(1件のレビュー)
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
材質(本体)
鋼材S45C
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)
鋼材S45C
材質(シャフト)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01768944
TLF-8
20
34.5
59
63
65
8
10
13.5
21
1
M8
10
65
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
01768953
TLF-10
25
40
75.5
80
88
10
14
16
24
2.5
M10
14
88
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
01768962
TLF-12
30
49
88
92
97
12
17
19
28
4.5
M12
17
97
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
01768978
TLF-16
32
55
100
110.5
115
12
23
23
33
6
M16
23
115
¥
8,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
01768987
TLF-20
35
68
117.5
123
130
14
36
30
40
6
M20
36
130
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください