MIYOSHI(小西製作所)
テンションレバーステンレス(めねじ) TLF-sus
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
材質(本体)
ステンレス鋼SUS303
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01768996
TLF-8-SUS
20
33.5
59
63
65
8
10
13.5
21
1
M8
10
65
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
01769005
TLF-10-SUS
25
40
75.5
80
88
10
14
16
24
2.5
M10
14
88
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
01769014
TLF-12-SUS
30
48.5
88
92
97
12
17
19
28
4.5
M12
17
97
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください