MIYOSHI(小西製作所)
タップドノブ TLK
(2件のレビュー)
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01769023
TLK-40-A
40
28
21
14
13
13
1.5
18
M6
18
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
01769032
TLK-40
40
28
21
14
13
13
1.5
18
M8
18
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
01769048
TLK-50
50
34
25
16
13
15
1.5
22
M10
22
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
01769057
TLK-60
60
38
27
17
15
18
1.5
26
M12
26
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01769066
TLK-70
70
45
30
17
17
21
1.5
26
M12
26
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
01769075
TLK-85
85
56
35
24
18
32
2
35
M16
35
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください