スラストパッド TP-1,2

スラストパッド TP-1,2 - MIYOSHI(小西製作所)スラストパッド TP-1,2 - MIYOSHI(小西製作所)スラストパッド TP-1,2 - MIYOSHI(小西製作所)
材質鋼材S45C表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・硬度50~60HRC内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法D
寸法h(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01769084TP-1-124.610122.54.5
640
499
549(税込)
3日以内出荷
01769093TP-1-166.1121649
650
499
549(税込)
3日以内出荷
01769102TP-1-208.11520517
760
599
659(税込)
翌々日出荷
01769118TP-1-258.11825633
940
719
791(税込)
翌々日出荷
01769127TP-1-3212.12232757
1,490
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01769136TP-1-4015.628409105
2,040
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
01769145TP-2-256.11225417
1,040
799
879(税込)
3日以内出荷
01769154TP-2-328.11832642
1,650
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
01769163TP-2-4012.12240775
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする