曜日別特売

スリーロブノブ(おねじ) TS

スリーロブノブ(おねじ) TS - MIYOSHI(小西製作所)スリーロブノブ(おねじ) TS - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム色(本体)黒色内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01769285TS-32×1032261014169M610
510
389
428(税込)
3日以内出荷
01769294TS-32×2032262014169M620
520
389
428(税込)
翌々日出荷
01769303TS-40×1640301616179M816
610
469
516(税込)
翌々日出荷
01769312TS-40×3040303016179M830
660
499
549(税込)
翌々日出荷
01769328TS-50×3050353019199M1030
740
559
615(税込)
3日以内出荷
01769337TS-50×5050355019199M1050
780
589
648(税込)
3日以内出荷
01769346TS-60×3060413022229M1230
1,100
829
912(税込)
3日以内出荷
01769355TS-60×5060415022229M1250
1,140
869
956(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする