曜日別特売

ツインスポークハンドル車 TW

ツインスポークハンドル車 TW - MIYOSHI(小西製作所)ツインスポークハンドル車 TW - MIYOSHI(小西製作所)
種類ツインスポーク材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP使用温度(℃)max80 min-20内容量1個
注意
※グリップは、含まれております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01769364TW-8018(H7)81618170.2
3,080
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
01769373TW-10022(H7)101620170.2
3,650
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01769382TW-12523(H7)122022220.2
4,240
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
01769398TW-16023(H7)142425270.2
5,490
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01769407TW-20026(H7)162828340.2
7,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
01769416TW-25028(H7)203332380.2
11,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする