曜日別特売

プラスチッククランプレバー(めねじ) VF

プラスチッククランプレバー(めねじ) VF - MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバー(めねじ) VF - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01769504VF-4-B1626.529.334.9429127.53.2M4942
820
659
725(税込)
3日以内出荷
01769513VF-4-O1626.529.334.9429127.53.2M4942
820
659
725(税込)
3日以内出荷
01769522VF-5-B1626.529.334.9429127.53.2M5942
820
659
725(税込)
3日以内出荷
01769538VF-5-O1626.529.334.9429127.53.2M5942
820
659
725(税込)
3日以内出荷
01769547VF-6-B1626.529.334.9429127.53.2M6942
820
659
725(税込)
3日以内出荷
01769556VF-6-O1626.529.334.9429127.53.2M6942
820
659
725(税込)
3日以内出荷
01769565VF-8-B20364049.765121511.46M81265
960
769
846(税込)
翌々日出荷
01769574VF-8-O20364049.765121511.46M81265
960
769
846(税込)
3日以内出荷
01769583VF-10-B25465063.180172014.27.5M101780
1,100
869
956(税込)
3日以内出荷
01769592VF-10-O25465063.180172014.27.5M101780
1,100
869
956(税込)
3日以内出荷
01769608VF-12-B25465063.180172014.27.5M121780
1,250
989
1,088(税込)
3日以内出荷
01769617VF-12-O25465063.180172014.27.5M121780
1,250
989
1,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01769513
2016-03-09
用途: koukann
パラピット

iiyo

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする