MIYOSHI(小西製作所)
プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(レバー部)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)
ナイロン樹脂PA6
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01769626
VFS-4-B
16
26.5
29.3
34.9
42
9
12
7.5
3.2
M4
9
42
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01769635
VFS-4-O
16
26.5
29.3
34.9
42
9
12
7.5
3.2
M4
9
42
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01769644
VFS-5-B
16
26.5
29.3
34.9
42
9
12
7.5
3.2
M5
9
42
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01769653
VFS-5-O
16
26.5
29.3
34.9
42
9
12
7.5
3.2
M5
9
42
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01769662
VFS-6-B
16
26.5
29.3
34.9
42
9
12
7.5
3.2
M6
9
42
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01769678
VFS-6-O
16
26.5
29.3
34.9
42
9
12
7.5
3.2
M6
9
42
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01769687
VFS-8-B
20
36
40
49.7
65
12
15
11.4
6
M8
12
65
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01769696
VFS-8-O
20
36
40
49.7
65
12
15
11.4
6
M8
12
65
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01769705
VFS-10-B
25
46
50
63.1
80
17
20
14.2
7.5
M10
17
80
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01769714
VFS-10-O
25
46
50
63.1
80
17
20
14.2
7.5
M10
17
80
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01769723
VFS-12-B
25
46
50
63.1
80
17
20
14.2
7.5
M12
17
80
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01769732
VFS-12-O
25
46
50
63.1
80
17
20
14.2
7.5
M12
17
80
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください