MIYOSHI(小西製作所)
プラスチッククランプレバー(おねじ) VR
(1件のレビュー)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
表面処理
(ボルト)三価クロメート
材質(レバー部)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)
ナイロン樹脂PA6
材質(ボルト)
鋼材SUM22L
材質(バネ)
鋼線SW-C
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01769748
VR-4×10-B
16
26.5
29.3
34.9
10
42
9
12
7.5
3.2
M4
10
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01769757
VR-4×10-O
16
26.5
29.3
34.9
10
42
9
12
7.5
3.2
M4
10
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01769766
VR-5×10-B
16
26.5
29.3
34.9
10
42
9
12
7.5
3.2
M5
10
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01769775
VR-5×10-O
16
26.5
29.3
34.9
10
42
9
12
7.5
3.2
M5
10
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
01769784
VR-5×20-B
16
26.5
29.3
34.9
20
42
9
12
7.5
3.2
M5
20
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
01769793
VR-5×20-O
16
26.5
29.3
34.9
20
42
9
12
7.5
3.2
M5
20
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
01769802
VR-5×30-B
16
26.5
29.3
34.9
30
42
9
12
7.5
3.2
M5
30
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01769818
VR-5×30-O
16
26.5
29.3
34.9
30
42
9
12
7.5
3.2
M5
30
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01769827
VR-6×10-B
16
26.5
29.3
34.9
10
42
9
12
7.5
3.2
M6
10
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01769836
VR-6×10-O
16
26.5
29.3
34.9
10
42
9
12
7.5
3.2
M6
10
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01769845
VR-6×15-B
16
26.5
29.3
34.9
15
42
9
12
7.5
3.2
M6
15
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01769854
VR-6×15-O
16
26.5
29.3
34.9
15
42
9
12
7.5
3.2
M6
15
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01769863
VR-6×20-B
16
26.5
29.3
34.9
20
42
9
12
7.5
3.2
M6
20
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01769872
VR-6×20-O
16
26.5
29.3
34.9
20
42
9
12
7.5
3.2
M6
20
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01769888
VR-6×25-B
16
26.5
29.3
34.9
25
42
9
12
7.5
3.2
M6
25
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
01769897
VR-6×25-O
16
26.5
29.3
34.9
25
42
9
12
7.5
3.2
M6
25
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
01769906
VR-6×30-B
16
26.5
29.3
34.9
30
42
9
12
7.5
3.2
M6
30
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01769915
VR-6×30-O
16
26.5
29.3
34.9
30
42
9
12
7.5
3.2
M6
30
42
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
01769924
VR-8×15-B
20
36
40
49.7
15
65
12
15
11.4
6
M8
15
65
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
01769933
VR-8×15-O
20
36
40
49.7
15
65
12
15
11.4
6
M8
15
65
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
01769942
VR-8×20-B
20
36
40
49.7
20
65
12
15
11.4
6
M8
20
65
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
01769958
VR-8×20-O
20
36
40
49.7
20
65
12
15
11.4
6
M8
20
65
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
01769967
VR-8×25-B
20
36
40
49.7
25
65
12
15
11.4
6
M8
25
65
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
01769976
VR-8×25-O
20
36
40
49.7
25
65
12
15
11.4
6
M8
25
65
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
01769985
VR-8×30-B
20
36
40
49.7
30
65
12
15
11.4
6
M8
30
65
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
01769994
VR-8×30-O
20
36
40
49.7
30
65
12
15
11.4
6
M8
30
65
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
01770003
VR-8×40-B
20
36
40
49.7
40
65
12
15
11.4
6
M8
40
65
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
01770012
VR-8×40-O
20
36
40
49.7
40
65
12
15
11.4
6
M8
40
65
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
01770028
VR-10×20-B
25
46
50
63.1
20
80
17
20
14.2
7.5
M10
20
80
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
01770037
VR-10×20-O
25
46
50
63.1
20
80
17
20
14.2
7.5
M10
20
80
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
01770046
VR-10×30-B
25
46
50
63.1
30
80
17
20
14.2
7.5
M10
30
80
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
01770055
VR-10×30-O
25
46
50
63.1
30
80
17
20
14.2
7.5
M10
30
80
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
01770064
VR-10×40-B
25
46
50
63.1
40
80
17
20
14.2
7.5
M10
40
80
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
01770073
VR-10×40-O
25
46
50
63.1
40
80
17
20
14.2
7.5
M10
40
80
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
01770082
VR-10×50-B
25
46
50
63.1
50
80
17
20
14.2
7.5
M10
50
80
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
01770098
VR-10×50-O
25
46
50
63.1
50
80
17
20
14.2
7.5
M10
50
80
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
01770107
VR-12×30-B
25
46
50
63.1
30
80
17
20
14.2
7.5
M12
30
80
¥
1,170
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
01770116
VR-12×30-O
25
46
50
63.1
30
80
17
20
14.2
7.5
M12
30
80
¥
1,170
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
01770125
VR-12×40-B
25
46
50
63.1
40
80
17
20
14.2
7.5
M12
40
80
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01770134
VR-12×40-O
25
46
50
63.1
40
80
17
20
14.2
7.5
M12
40
80
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01770143
VR-12×50-B
25
46
50
63.1
50
80
17
20
14.2
7.5
M12
50
80
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
01770152
VR-12×50-O
25
46
50
63.1
50
80
17
20
14.2
7.5
M12
50
80
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください