MIYOSHI(小西製作所)
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS
形状
L字形
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類
クランプレバー
材質(レバー部)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)
ナイロン樹脂PA6
取付部
おねじ
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
10
15
20
50
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法M
歯数
色
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01770168
VRS-4×10-B
M4×P0.7
10
ブラック
10~38
10
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
01770177
VRS-4×10-O
M4×P0.7
10
オレンジ
10~38
10
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
01770186
VRS-5×10-B
M5×P0.8
10
ブラック
10~38
10
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
01770195
VRS-5×10-O
M5×P0.8
10
オレンジ
10~38
10
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
01770204
VRS-6×10-B
M6×P1.0
10
ブラック
10~38
10
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
01770213
VRS-6×10-O
M6×P1.0
10
オレンジ
10~38
10
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
01770222
VRS-8×15-B
M8×P1.25
12
ブラック
22~120
15
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01770238
VRS-8×15-O
M8×P1.25
12
オレンジ
22~120
15
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01770247
VRS-10×20-B
M10×P1.5
12
ブラック
51~230
20
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01770256
VRS-10×20-O
M10×P1.5
12
オレンジ
51~230
20
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01770265
VRS-10×50-B
M10×P1.5
12
ブラック
51~230
50
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01770274
VRS-10×50-O
M10×P1.5
12
オレンジ
51~230
50
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください