MIYOSHI(小西製作所)
波型アルミハンドル車両握りハンドル WA
種類
ソリッド
寸法l(mm)
14
材質(ハンドル車)
アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法h(mm)
寸法D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01770283
WA-80
110
27
48
13
80
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
01770292
WA-100
170
30
64
14
100
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください