MIYOSHI(小西製作所)
ウィングスクリュー WN
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
ウィング
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01770353
WN-5
35
18
10
15.5
10
M5
10
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
01770362
WN-6
35
18
10
15.5
10
M6
10
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
01770378
WN-8
45
24
16
20
13
M8
16
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
01770387
WN-10
45
24
16
20
13
M10
16
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください