MIYOSHI(小西製作所)
ウィングスクリューステンレス WN-sus
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
ウィング
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01770396
WN-5-SUS
35
18
10
15.5
10
M5
10
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
01770405
WN-6-SUS
35
18
10
15.5
10
M6
10
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
01770414
WN-8-SUS
45
24
16
20
13
M8
16
¥
1,130
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
01770423
WN-10-SUS
45
24
16
20
13
M10
16
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください