ウィングスクリュー WS

ウィングスクリュー WS - MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WS - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
取付長(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01770432WS-5×1535181515.510M515
340
259
285(税込)
3日以内出荷
01770448WS-5×2035182015.510M520
340
259
285(税込)
3日以内出荷
01770457WS-5×3035183015.510M530
340
259
285(税込)
翌々日出荷
01770466WS-6×1035181015.510M610
340
259
285(税込)
3日以内出荷
01770475WS-6×1535181515.510M615
340
259
285(税込)
翌々日出荷
01770484WS-6×2035182015.510M620
390
299
329(税込)
7日以内出荷
01770493WS-6×3035183015.510M630
390
299
329(税込)
3日以内出荷
01770502WS-8×154524152013M815
440
329
362(税込)
翌々日出荷
01770518WS-8×204524202013M820
440
329
362(税込)
3日以内出荷
01770527WS-8×304524302013M830
480
379
417(税込)
3日以内出荷
01770536WS-8×404524402013M840
480
379
417(税込)
3日以内出荷
01770545WS-10×204524202013M1020
480
379
417(税込)
3日以内出荷
01770554WS-10×504524502013M1050
510
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01770502
2025-10-15
用途: バッテリーの取り付けネジ
農・林・水産業

M8-15を購入しました。つまみの長さが45位ありトルクかけやすいですね。きっちり締まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする