曜日別特売

ウィングスクリューステンレス WS-sus

ウィングスクリューステンレス WS-sus - MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリューステンレス WS-sus - MIYOSHI(小西製作所)
(2件のレビュー)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01770563WS-5×15-SUS35181515.510M515
470
359
395(税込)
当日出荷
01770572WS-5×30-SUS35183015.510M530
470
359
395(税込)
当日出荷
01770588WS-6×15-SUS35181515.510M615
550
409
450(税込)
当日出荷
01770597WS-6×30-SUS35183015.510M630
550
409
450(税込)
当日出荷
01770606WS-8×20-SUS4524202013M820
660
499
549(税込)
当日出荷
01770615WS-8×40-SUS4524402013M840
720
549
604(税込)
当日出荷
01770624WS-10×20-SUS4524202013M1020
1,330
999
1,099(税込)
翌々日出荷
01770633WS-10×50-SUS4524502013M1050
1,330
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01770563
2023-07-04
用途: 譜面台の止めねじ

使い方が多少違いますが、譜面台のネジ山が潰れて同じような商品を探していました。今回ウイングスクリューを使用させて頂いて、譜面台本体を交換せずに済みました

対象商品 : 01770588
2022-12-03
用途: BOSH振動ドリルのメンテナンスパーツ

BOSH振動ドリルの握り部分にあるウィングスクリュウが壊れたので、
同一形状のこの部品に交換した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする