ウェイトスポークセーフティーハンドル車 WSSH

ウェイトスポークセーフティーハンドル車 WSSH - MIYOSHI(小西製作所)ウェイトスポークセーフティーハンドル車 WSSH - MIYOSHI(小西製作所)
種類平スポーク材質(グリップ)SER-10折りたたみメネジタイプ材質(ハンドル車)鋳鉄FC200・黒色チヂミ焼付塗装寸法G80内容量1個
注意
※グリップは、含まれております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01770676WSSH-1606322402614
7,350
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
01770685WSSH-2006922452616
9,540
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
01770694WSSH-2509022502618
11,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする