MIYOSHI(小西製作所)
ハンドノブ Z(センター穴)
材質(本体)
鋳鉄FC200
種類
多角形
寸法d1(Φmm)
5
取付部
センター穴
表面処理(本体)
クロムメッキ
材質(取付部)
鋳鉄FC200
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01770764
Z-32
50
13
22
32
10
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
01770773
Z-40
85
16
25
40
14
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
01770782
Z-50
170
20
32
50
18
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01770798
Z-63
320
25
40
63
22
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01770807
Z-80
640
32
50
80
30
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください