MIYOSHI(小西製作所)
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
材質(本体)
鋳鉄FC200
材質(取付部)
鋳鉄FC200
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
表面処理(本体)
クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01770816
Z-32-T
32
22
13
13
5
10
M6
10
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
01770825
Z-40-T
40
25
16
16
5
14
M8
14
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
01770834
Z-50-T
50
32
20
20
5
18
M10
18
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
01770843
Z-63-T
63
40
25
25
5
22
M12
22
¥
2,370
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
01770852
Z-80-T
80
50
32
32
5
30
M16
30
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください