MIYOSHI(小西製作所)
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01771132
ZKN-5-SUS
20
13
12
11
8
5
M5
5
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
01771148
ZKN-6-SUS
25
19
15
17
9
10
M6
10
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
01771157
ZKN-8-SUS
30
21
18
17
11
10
M8
10
¥
830
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
01771166
ZKN-10-SUS
35
28
21
23
13
16
M10
16
¥
990
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください