MIYOSHI(小西製作所)
ナールドナット(おねじ) ZKS
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01771175
ZKS-4×20
20
13
20
12
11
8
M4
20
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
01771184
ZKS-5×15
20
13
15
12
11
8
M5
15
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
01771193
ZKS-5×20
20
13
20
12
11
8
M5
20
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
01771202
ZKS-6×15
25
19
15
15
17
9
M6
15
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
01771218
ZKS-6×20
25
19
20
15
17
9
M6
20
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
01771227
ZKS-6×30
25
19
30
15
17
9
M6
30
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
01771236
ZKS-8×20
30
21
20
18
17
11
M8
20
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
01771245
ZKS-8×30
30
21
30
18
17
11
M8
30
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
01771254
ZKS-8×40
30
21
40
18
17
11
M8
40
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください