ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus

ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus - MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus - MIYOSHI(小西製作所)
(2件のレビュー)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01771263ZKS-5×15-SUS20131512118M515
370
279
307(税込)
3日以内出荷
01771272ZKS-5×20-SUS20132012118M520
370
279
307(税込)
翌々日出荷
01771288ZKS-6×15-SUS25191515179M615
370
279
307(税込)
3日以内出荷
01771297ZKS-6×20-SUS25192015179M620
370
279
307(税込)
4日以内出荷
01771306ZKS-6×30-SUS25193015179M630
370
279
307(税込)
3日以内出荷
01771315ZKS-8×20-SUS302120181711M820
530
399
439(税込)
翌々日出荷
01771324ZKS-8×30-SUS302130181711M830
530
399
439(税込)
3日以内出荷
01771333ZKS-8×40-SUS302140181711M840
530
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 電動エアーガンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

趣味のエアーガン使用時、バッテリー交換の為にその都度六角レンチでボルトを付け外し面倒くさい・・・そこでこの商品に交換、使いやすさはもちろん、外観を損なうことなく大満足! あくまで自己責任で!

対象商品 : 01771288
2021-06-22
用途: バイク SR400
医療・福祉・介護関連業

SR400左サイドカバー内のバッテリー、ボックス押さえを固定するプラスネジとの交換に使用しました。
ボックス内の物の出し入れをしやすくするため、ドライバーを使わず手でも締めたり緩めたりできるように本商品を購入しました。
サイドカバーの内側と干渉しないように隙間寸法を確認し、サイズ的に本商品が使えそうなのと締め緩めの力が入れやすそうでした。
実際に取付けた感じでは、サイドカバーの位置に寄っては内側と若干擦れますが、サイドカバーを少しずらすと干渉しませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする