MIYOSHI(小西製作所)
プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR
(1件のレビュー)
材質
(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
形状
L字形
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類
クランプレバー
表面処理
(ボルト)三価クロメート
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
取付部
おねじ
材質(ボルト)
鋼材SUM22L
材質(止めネジ)
鋼材SUM22L
材質(バネ)
鋼線SW-C
内容量
1個
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
歯数
色
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01771342
ZR-4×12-B
M4×P0.7
18
ブラック
10~38
12
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771358
ZR-4×12-O
M4×P0.7
18
オレンジ
10~38
12
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771367
ZR-4×16-B
M4×P0.7
18
ブラック
10~38
16
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771376
ZR-4×16-O
M4×P0.7
18
オレンジ
10~38
16
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771385
ZR-4×20-B
M4×P0.7
18
ブラック
10~38
20
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771394
ZR-4×20-O
M4×P0.7
18
オレンジ
10~38
20
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771403
ZR-4×25-B
M4×P0.7
18
ブラック
10~38
25
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771412
ZR-4×25-O
M4×P0.7
18
オレンジ
10~38
25
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771428
ZR-5×12-B
M5×P0.8
18
ブラック
10~38
12
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771437
ZR-5×12-O
M5×P0.8
18
オレンジ
10~38
12
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771446
ZR-5×16-B
M5×P0.8
18
ブラック
10~38
16
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771455
ZR-5×16-O
M5×P0.8
18
オレンジ
10~38
16
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771464
ZR-5×20-B
M5×P0.8
18
ブラック
10~38
20
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771473
ZR-5×20-O
M5×P0.8
18
オレンジ
10~38
20
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771482
ZR-5×25-B
M5×P0.8
18
ブラック
10~38
25
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
01771498
ZR-5×25-O
M5×P0.8
18
オレンジ
10~38
25
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771507
ZR-5×32-B
M5×P0.8
18
ブラック
10~38
32
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771516
ZR-5×32-O
M5×P0.8
18
オレンジ
10~38
32
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771525
ZR-6×12-B
M6×P1.0
18
ブラック
10~38
12
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771534
ZR-6×12-O
M6×P1.0
18
オレンジ
10~38
12
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771543
ZR-6×16-B
M6×P1.0
18
ブラック
10~38
16
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771552
ZR-6×16-O
M6×P1.0
18
オレンジ
10~38
16
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771568
ZR-6×20-B
M6×P1.0
18
ブラック
10~38
20
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771577
ZR-6×20-O
M6×P1.0
18
オレンジ
10~38
20
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771586
ZR-6×25-B
M6×P1.0
18
ブラック
10~38
25
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771595
ZR-6×25-O
M6×P1.0
18
オレンジ
10~38
25
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
01771604
ZR-6×32-B
M6×P1.0
18
ブラック
10~38
32
¥
760
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
01771613
ZR-6×32-O
M6×P1.0
18
オレンジ
10~38
32
¥
760
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
01771622
ZR-8×16-B
M8×P1.25
24
ブラック
22~120
16
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
01771638
ZR-8×16-O
M8×P1.25
24
オレンジ
22~120
16
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
01771647
ZR-8×20-B
M8×P1.25
24
ブラック
22~120
20
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
01771656
ZR-8×20-O
M8×P1.25
24
オレンジ
22~120
20
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
01771665
ZR-8×25-B
M8×P1.25
24
ブラック
22~120
25
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
01771674
ZR-8×25-O
M8×P1.25
24
オレンジ
22~120
25
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
01771683
ZR-8×32-B
M8×P1.25
24
ブラック
22~120
32
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
01771692
ZR-8×32-O
M8×P1.25
24
オレンジ
22~120
32
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
01771708
ZR-8×40-B
M8×P1.25
24
ブラック
22~120
40
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
01771717
ZR-8×40-O
M8×P1.25
24
オレンジ
22~120
40
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
01771726
ZR-10×20-B
M10×P1.5
26
ブラック
51~230
20
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
01771735
ZR-10×20-O
M10×P1.5
26
オレンジ
51~230
20
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
01771744
ZR-10×25-B
M10×P1.5
26
ブラック
51~230
25
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
01771753
ZR-10×25-O
M10×P1.5
26
オレンジ
51~230
25
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
01771762
ZR-10×32-B
M10×P1.5
26
ブラック
51~230
32
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
01771778
ZR-10×32-O
M10×P1.5
26
オレンジ
51~230
32
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
01771787
ZR-10×40-B
M10×P1.5
26
ブラック
51~230
40
¥
1,040
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
01771796
ZR-10×40-O
M10×P1.5
26
オレンジ
51~230
40
¥
1,040
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
01771805
ZR-10×50-B
M10×P1.5
26
ブラック
51~230
50
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
01771814
ZR-10×50-O
M10×P1.5
26
オレンジ
51~230
50
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
01771823
ZR-12×25-B
M12×P1.75
28
ブラック
51~350
25
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01771832
ZR-12×25-O
M12×P1.75
28
オレンジ
51~350
25
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ