プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS

プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS - MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS - MIYOSHI(小西製作所)プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS - MIYOSHI(小西製作所)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB内容量1個
全50種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法R(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01771927ZRS-5×12-B1424.5323512428106.83.2M51242
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01771936ZRS-5×12-O1424.5323512428106.83.2M51242
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01771945ZRS-5×16-B1424.5323516428106.83.2M51642
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
01771954ZRS-5×16-O1424.5323516428106.83.2M51642
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01771963ZRS-5×20-B1424.5323520428106.83.2M52042
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01771972ZRS-5×20-O1424.5323520428106.83.2M52042
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01771988ZRS-5×25-B1424.5323525428106.83.2M52542
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
01771997ZRS-5×25-O1424.5323525428106.83.2M52542
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01772006ZRS-5×32-B1424.5323532428106.83.2M53242
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01772015ZRS-5×32-O1424.5323532428106.83.2M53242
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
01772024ZRS-6×12-B1424.5323512428106.83.2M61242
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01772033ZRS-6×12-O1424.5323512428106.83.2M61242
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01772042ZRS-6×16-B1424.5323516428106.83.2M61642
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01772058ZRS-6×16-O1424.5323516428106.83.2M61642
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01772067ZRS-6×20-B1424.5323520428106.83.2M62042
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01772076ZRS-6×20-O1424.5323520428106.83.2M62042
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01772085ZRS-6×25-B1424.5323525428106.83.2M62542
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01772094ZRS-6×25-O1424.5323525428106.83.2M62542
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01772103ZRS-6×32-B1424.5323532428106.83.2M63242
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01772112ZRS-6×32-O1424.5323532428106.83.2M63242
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01772128ZRS-8×16-B1831454916651013.510.56M81665
2,020
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01772137ZRS-8×16-O1831454916651013.510.56M81665
2,020
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01772146ZRS-8×20-B1831454920651013.510.56M82065
2,020
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01772155ZRS-8×20-O1831454920651013.510.56M82065
2,020
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01772164ZRS-8×25-B1831454925651013.510.56M82565
2,020
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01772173ZRS-8×25-O1831454925651013.510.56M82565
2,020
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01772182ZRS-8×32-B1831454932651013.510.56M83265
2,020
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01772198ZRS-8×32-O1831454932651013.510.56M83265
2,020
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01772207ZRS-8×40-B1831454940651013.510.56M84065
2,020
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01772216ZRS-8×40-O1831454940651013.510.56M84065
2,020
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01772225ZRS-10×20-B2236505420781416137.5M102078
2,400
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
01772234ZRS-10×20-O2236505420781416137.5M102078
2,400
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01772243ZRS-10×25-B2236505425781416137.5M102578
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
01772252ZRS-10×25-O2236505425781416137.5M102578
2,400
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01772268ZRS-10×32-B2236505432781416137.5M103278
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
01772277ZRS-10×32-O2236505432781416137.5M103278
2,400
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01772286ZRS-10×40-B2236505440781416137.5M104078
2,400
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01772295ZRS-10×40-O2236505440781416137.5M104078
2,400
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01772304ZRS-10×50-B2236505450781416137.5M105078
2,400
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01772313ZRS-10×50-O2236505450781416137.5M105078
2,400
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01772322ZRS-12×25-B2543606425921719159M122592
3,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
01772338ZRS-12×25-O2543606425921719159M122592
3,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
01772347ZRS-12×32-B2543606432921719159M123292
3,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
01772356ZRS-12×32-O2543606432921719159M123292
3,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
01772365ZRS-12×40-B2543606440921719159M124092
3,000
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
01772374ZRS-12×40-O2543606440921719159M124092
3,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
01772383ZRS-12×50-B2543606450921719159M125092
3,000
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
01772392ZRS-12×50-O2543606450921719159M125092
3,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
01772408ZRS-12×63-B2543606463921719159M126392
3,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
01772417ZRS-12×63-O2543606463921719159M126392
3,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする