MIYOSHI(小西製作所)
ステンレス製ハンドノブ ZS
材質(本体)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類
多角形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01772426
ZS-32-C
32
22
21
10
12
11
-
-
その他
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01772435
ZS-32-M5
32
22
21
10
12
11
M5
10
めねじ(段付)
¥
2,270
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01772444
ZS-32-M6
32
22
21
10
12
11
M6
10
めねじ(段付)
¥
2,270
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
01772453
ZS-40-C
40
25
24
13
15
11
-
-
その他
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
01772462
ZS-40-M8
40
25
24
13
15
11
M8
13
めねじ(段付)
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
01772478
ZS-50-C
50
32
30
17
19
14.5
-
-
その他
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
01772487
ZS-50-M10
50
32
30
17
19
14.5
M10
17
めねじ(段付)
¥
3,580
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
01772496
ZS-63-C
63
40
37
22
24
17.5
-
-
その他
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
01772505
ZS-63-M12
63
40
37
22
24
17.5
M12
22
めねじ(段付)
¥
5,550
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
27030386
ZS-M50X20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください