MIYOSHI(小西製作所)
ステンレス製ハンドノブ ZS-T
(1件のレビュー)
材質(本体)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
種類
多角形
取付部
おねじ(段付)
表面処理(本体)
電解研磨
材質(取付部)
ステンレスSCS13(SUS304相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01772514
ZS-32-M5×15
M5×P0.8
70~
21
22
32
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
01772523
ZS-32-M5×20
M5×P0.8
70~
21
22
32
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01772532
ZS-32-M5×25
M5×P0.8
70~
21
22
32
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01772548
ZS-32-M5×30
M5×P0.8
70~
21
22
32
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01772557
ZS-32-M6×15
M6×P1.0
70~
21
22
32
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
01772566
ZS-32-M6×20
M6×P1.0
70~
21
22
32
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01772575
ZS-32-M6×25
M6×P1.0
70~
21
22
32
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01772584
ZS-32-M6×30
M6×P1.0
70~
21
22
32
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01772593
ZS-40×M8×20
M8×P1.25
130~
24
25
40
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
01772602
ZS-40×M8×25
M8×P1.25
130~
24
25
40
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
01772618
ZS-40×M8×30
M8×P1.25
130~
24
25
40
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
01772627
ZS-40×M8×40
M8×P1.25
130~
24
25
40
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
01772636
ZS-40×M8×50
M8×P1.25
130~
24
25
40
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
01772645
ZS-50×M10×25
M10×P1.5
240~
30
32
50
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01772654
ZS-50×M10×30
M10×P1.5
240~
30
32
50
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01772663
ZS-50×M10×40
M10×P1.5
240~
30
32
50
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01772672
ZS-50×M10×50
M10×P1.5
240~
30
32
50
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01772688
ZS-63×M12×25
M12×P1.5
420~
37
40
63
¥
5,720
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
01772697
ZS-63×M12×30
M12×P1.5
420~
37
40
63
¥
5,720
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
01772706
ZS-63×M12×40
M12×P1.5
420~
37
40
63
¥
5,720
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
01772715
ZS-63×M12×50
M12×P1.5
420~
37
40
63
¥
5,720
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください