六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ

六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ - MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ - MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ - MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ - MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ - MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ - MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ - MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ - MYG
(16件のレビュー)
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ内容量1袋(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05769645FB3-5M350.5
オープン
379
417(税込)
当日出荷
05769654FB3-8M380.5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
01066555FB3-10M3100.5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
05769602FB3-12M3120.5
オープン
379
417(税込)
当日出荷
05769618FB3-15M3150.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
05769627FB3-18M3180.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
01066564FB3-20M3200.5
オープン
479
527(税込)
当日出荷
05769636FB3-25M3250.5
オープン
659
725(税込)
当日出荷
01066573FB3-30M3300.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
05769697FB4-5M450.7
オープン
579
637(税込)
当日出荷
01066582FB4-10M4100.7
オープン
559
615(税込)
当日出荷
05769663FB4-12M4120.7
オープン
659
725(税込)
当日出荷
05769672FB4-15M4150.7
オープン
599
659(税込)
当日出荷
01066598FB4-20M4200.7
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
05769688FB4-25M4250.7
オープン
829
912(税込)
当日出荷
01066607FB4-30M4300.7
オープン
899
989(税込)
当日出荷
01066616FB4-60M4600.7
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
01066625FB5-60M5600.8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
01066634FB5-100M51000.8
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
01066652FB6-100M61001
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
01066668FB8-100M81001.25
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
01066643FB6-60M6601
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: プリント基板を治具ベースから浮かすために使用
卸売・小売業

もう何度もリピートしているが プリント基板を浮かすためのスペーサとしては最適である。グランドも取れるのでとても便利である。

対象商品 : 05769688
2024-07-19
用途: 研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品 : 01066564
2024-07-16
用途: 小型モーターのシャフトカプラ

小型モーターのシャフトカプラとして加工して利用していますが、ブレもなく満足しています。

対象商品 : 05769618
2024-02-19
用途: 実験装置に修理
教育・研究機関

本品とは別に(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 品がありましたが、こちらを選びました。数量も多く安く購入でき満足しています。

2023-06-12
用途: 電子製品組み立て
tzk電子

50個以上、100個以上という通販が多い中、10本は嬉しいです。
メスはFB-xx, オスはMB-xxという型番が、
Axx, Bxxという型番より覚えやすくて助かります。

対象商品 : 01066555
2023-01-18
用途: 電子基板をケースに収める際に使用
製造業

自作した電子基板をケースに収める際、このようなスペーサーがないと回路がショートしてしまいます。
ケースからスペーサーの高さ分だけ浮かせます。
重宝しています。

対象商品 : 05769672
2023-02-26
用途: 機器製作
製造業

ごく少量の用途だったので助かりました。もちろん品質に問題なし。

対象商品 : 01066555
2022-12-05
用途: 電子工作
電気・ガス・熱供給・水道業

趣味の電子工作基盤取り付けに、背が低く重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2236:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする