曜日別特売

丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー

丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー - MYG丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー - MYG
(2件のレビュー)
材質黄銅(C3604BD)表面処理Niメッキ内容量1袋(10個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01067097HB3-5M3用563.2
オープン
279
307(税込)
当日出荷
01067106HB3-10M3用1063.2
オープン
359
395(税込)
当日出荷
05769706HB3-12M3用1263.2
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
05769715HB3-15M3用1563.2
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
05769724HB3-18M3用1863.2
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
05769733HB3-20M3用2063.2
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
01067115HB4-5M4用584.2
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
01067124HB4-10M4用1084.2
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
05769742HB4-12M4用1284.2
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
05769758HB4-15M4用1584.2
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
05769767HB4-20M4用2084.2
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
01067133HB5-10M5用1085.3
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
01067142HB6-10M6用10106.3
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01067142
2023-05-05
用途: w1/4ネジ軸受け
その他業種

本来はm6用のところをw1/4ネジも合うかと賭けのつもりで購入。ぴったり合いました。

対象商品 : 05769742
2022-02-25
用途: 加工用として購入
飲食業

内径が4.2mmのものがあったので、M5でタップを立てて使用した。
本来の使用方法とは違うが、真鍮なので加工も楽で、使い勝手は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2448:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする