曜日別特売

剪定鋏 全長195mm 箱入

剪定鋏 全長195mm 箱入 - 吉岡刃物製作所
(3件のレビュー)

切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。
切れ味鋭い薄刃仕様。

用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。全長(mm)195刃長(mm)50切断能力(mm)15仕様ネジ式材質全身焼入質量(g)230使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-61内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01078884701
4,850
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01078884
2021-06-21
用途: 柿の摘果、剪定時

受取り後、早速使いました。
切れ味が良く使い勝手が良いです。

対象商品 : 01078884
2015-11-01
用途: 剪定作業
建設業・工事業

未使用時にもかかわらず鋏がちゃんと開かず、使用3日目で刃先が折れました。始めのうちは柔らかい枝しか切っていないにもかかわらず、刃がめくれあがりました。
同じメーカーの刈込鋏を使用中で期待していただけに、とても残念でなりません。正直、買わなければよかったです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
初期不良の場合、弊社問合せ窓口までご連絡頂けましたら確認後、ご対応させて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

2015-10-03
用途: 剪定作業
建設業・工事業

鋏がしっかり開きません。バネが弱いのか、ネジの締め付けが強すぎるのか分かりませんが使用以前の問題です。同じメーカーの刈込鋏を使用中で期待していただけに、とても残念でなりません。正直、買わなければよかったです。

MonotaROからの回答

切断能力15~20mmを超えた太枝を切られた場合、刃がこじれて開きにくくなる恐れがございます。
修理対応となりますので、一旦商品の使用状況をご連絡頂けると幸いにございます。
お手数をお掛け致しますが、ご確認の程、よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする