吉岡刃物製作所
鋏正宗 剪定鋏 本革サック
材質
牛革
適合
剪定鋏用
幅(mm)
78mm(うち口の部分:60mm)
厚さ(mm)
約6
全長(mm)
210
適合ベルト幅(mm)
約4
アズワン品番
64-8284-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01079058
905
210
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください