吉岡刃物製作所
鋏正宗 ノコ用 本革サック
外寸(mm)
232
横幅(mm)
82
内寸(mm)
60
深さ(mm)
170
適合
折込剪定ノコ用
アズワン品番
64-8284-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01079094
909
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください