曜日別特売

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm - アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm - アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm - アキツ
(4件のレビュー)
厚さ(mm)0.5仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25内容量1枚
全22種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010803180.5×100×100100100
オープン
179
197(税込)
当日出荷
010803270.5×100×200100200
オープン
289
318(税込)
当日出荷
010803360.5×100×300100300
オープン
499
549(税込)
当日出荷
010803450.5×100×500100500
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010803540.5×100×10001001000
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
010803880.5×200×200200200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010803970.5×200×300200300
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
010804060.5×200×500200500
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010804150.5×200×10002001000
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
010804420.5×300×300300300
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
010804580.5×300×500300500
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
010804670.5×300×10003001000
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
010804940.5×500×500500500
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
010805030.5×500×10005001000
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
010803630.5×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010803720.5×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010804240.5×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010804330.5×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010804760.5×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010804850.5×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010805120.5×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010805280.5×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01080318
2020-01-20
用途: アルミクリップの補強
サービス業

ゴムの薄さもほどよく両面テープが付着しているのでハサミで簡単に切断もでき手軽に使用できます。
手持ちのアルミのクリップにもしっかりくっつき購入して良かったです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 01080415
2019-07-19
用途: ブラスト作業

ブラスト作業時に機械の保護の為に使用したら接着力も良いし申し分無しだった。

1が参考にしています
対象商品 : 01080458
2017-10-29
用途: シール用パッキン
教育・研究機関

フランジ用パッキンに加工します.ノーブランド品ですが,使用に際して全く支障はありません.薄いシートは種類が少ないので,重宝します.

対象商品 : 01080318
2017-04-16
用途: 自動車整備

近くのホームセンターでは、最も薄いもので1ミリのものしかなかった。片面には粘着テープ付きなのも、自分の用途にぴったりだった。大きさも適当で、価格も安く、申し分ない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
793:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする