アキツ
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm
厚さ(mm)
1.5
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.2
耐油性(%)
40
耐寒温度(℃)
-25
内容量
1枚
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01080756
1.5×100×100
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080765
1.5×100×200
100
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080774
1.5×100×300
100
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080783
1.5×100×500
100
500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080792
1.5×100×1000
100
1000
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080826
1.5×200×200
200
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080835
1.5×200×300
200
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080844
1.5×200×500
200
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080853
1.5×200×1000
200
1000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080887
1.5×300×300
300
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080896
1.5×300×500
300
500
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080905
1.5×300×1000
300
1000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080932
1.5×500×500
500
500
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080948
1.5×500×1000
500
1000
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01080808
1.5×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01080817
1.5×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01080862
1.5×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01080878
1.5×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01080914
1.5×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01080923
1.5×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01080957
1.5×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01080966
1.5×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長