曜日別特売

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mm

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mm - アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mm - アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mm - アキツ
(5件のレビュー)
厚さ(mm)2仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25内容量1枚
全22種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010809752×100×100100100
オープン
249
274(税込)
当日出荷
010809842×100×200100200
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
010809932×100×300100300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010810022×100×500100500
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
010810182×100×10001001000
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
010810452×200×200200200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010810542×200×300200300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010810632×200×500200500
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
010810722×200×10002001000
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
010811062×300×300300300
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
010811152×300×500300500
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
010811242×300×10003001000
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
010811582×500×500500500
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
010811672×500×10005001000
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
010810272×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010810362×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010810882×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010810972×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010811332×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010811422×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010811762×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010811852×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01080975
2023-05-24
用途: 弊社専用工具の部材
株式会社コウユウサービス業

弊社専用工具のアダブターに貼り付けて使用する為購入。
重量物移動専用工具の先に付けるアダプター表面に貼り付け、機器にキズを付けないようにする為に使っています。この厚み2mmがホームセンターでは見当たらず、かといって3mmでは少し厚いのです。ところで「ノープランド」と表示されていますが「NITTO」ではないですか。
粘着力も強く大変気に入りました。あ、両面テープが「NITTO」かな?ゴムは普通の黒ゴムで柔らかくもなく、硬すぎる事もありません。表面はツルツルですな。

2022-03-08
用途: 底面に貼ってゴム足代わりに

日東電工の再はく離可能で強接着な両面テープNo.5000NSが全面に貼られています。ゴム部分もメーカー品と同等で、ノーブランド品でこの品質は予想外でした。今後も使い続けます。

対象商品 : 01081045
2022-03-04
用途: バイクトランポの滑り止めに
電気・ガス・熱供給・水道業

テープ付きなので使い勝手がいいです。場所によって暑さを換えて使っています。

対象商品 : 01080993
2020-06-03
用途: ツールボックスのガチャガチャ音防止に
製造業

ツールボックスの底に貼り付けてガチャガチャ音を防止しています。粘着力は結構あるので剥がれる心配もなさそうです。

対象商品 : 01080975
2018-10-07
用途: 水タンクの埋詮時のキャップの厚み調整
製造業

厚みの調整に、複数種類の本品を購入しているため調整が容易である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする