曜日別特売

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mm

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mm - アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mm - アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mm - アキツ
(2件のレビュー)
厚さ(mm)5仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010816325×100×100100100
オープン
369
406(税込)
当日出荷
010816485×100×200100200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
010816575×100×300100300
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
010816665×100×500100500
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
010816755×100×10001001000
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
010817025×200×200200200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010817185×200×300200300
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
010817275×200×500200500
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
010817365×200×10002001000
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
010817635×300×300300300
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
010817725×300×500300500
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
010817885×300×10003001000
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
010818155×500×500500500
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
010818245×500×10005001000
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
010816845×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010816935×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010817455×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010817545×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010817975×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010818065×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010818335×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010818425×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01081648
2022-03-04
用途: バイクトランポの滑り止めに
電気・ガス・熱供給・水道業

色んな滑り止めとして使用。送料無料の時に注文しました。

対象商品 : 01081632
2019-03-21
用途: ゴム足の高さ調節用に使用
農・林・水産業

カッターで切り分けて使いました。そこそこ強力な両面テープが貼られており、ゴム面にも問題なく付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする