NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ6mm

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ6mm - アキツ
厚さ(mm)6仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010818586×100×100100100
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010818676×100×200100200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010818766×100×300100300
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
010818856×100×500100500
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
010818946×100×10001001000
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
010819286×200×200200200
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
010819376×200×300200300
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
010819466×200×500200500
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
010819556×200×10002001000
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
010819826×300×300300300
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
010819986×300×500300500
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
010820076×300×10003001000
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
010820346×500×500500500
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
010820436×500×10005001000
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
010819036×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010819126×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010819646×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010819736×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010820166×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010820256×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010820526×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010820686×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1411:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする