アキツ
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ10mm
厚さ(mm)
10
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.45
耐油性(%)
40
耐寒温度(℃)
-25
内容量
1枚
全22種類を絞り込む
幅(mm)
100
200
300
500
長さ(mm)
選択してください
100
200
300
500
1000
1500
2000
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01082296
10×100×100
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
01082305
10×100×200
100
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082314
10×100×300
100
300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082323
10×100×500
100
500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
01082332
10×100×1000
100
1000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082366
10×200×200
200
200
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082375
10×200×300
200
300
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082384
10×200×500
200
500
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082393
10×200×1000
200
1000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082427
10×300×300
300
300
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082436
10×300×500
300
500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082445
10×300×1000
300
1000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082472
10×500×500
500
500
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082488
10×500×1000
500
1000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01082348
10×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01082357
10×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01082402
10×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01082418
10×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01082454
10×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01082463
10×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01082497
10×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01082506
10×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長