曜日別特売

スポットクーラーインスパック

スポットクーラーインスパック - DENSO(デンソー)

経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。タンク容量6.2L

首振なし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0108518410HF-P1(単相100V)462-2197
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0108519310HF-P2(三相200V)462-2201
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0108518410HF-P1(単相100V)4057841510HF-SB110HF-P1(単相100V) スポットクーラー(1口) スモールドレーン DENSO(デンソー) 40578415スポットクーラー(1口) スモールドレーンDENSO(デンソー)1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0108519310HF-P2(三相200V)4057840610HF-SB210HF-P2(三相200V) スポットクーラー(1口) スモールドレーン DENSO(デンソー) 40578406スポットクーラー(1口) スモールドレーンDENSO(デンソー)1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする