EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm - アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm - アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm - アキツ
(1件のレビュー)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)1仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55内容量1枚
注意
※耐油性の用途には適しません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010854641×100×100100100
オープン
149
164(税込)
当日出荷
010854731×100×200100200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010854821×100×300100300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010854981×100×500100500
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
010855071×100×10001001000
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
010855341×200×200200200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010855431×200×300200300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010855521×200×500200500
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010855681×200×10002001000
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
010855951×300×300300300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010856041×300×500300500
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
010856131×300×10003001000
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
010856471×500×500500500
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
010856561×500×10005001000
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
010855161×100×15001001500
オープン
取扱い終了
010855251×100×20001002000
オープン
取扱い終了
010855771×200×15002001500
オープン
取扱い終了
010855861×200×20002002000
オープン
取扱い終了
010856221×300×15003001500
オープン
取扱い終了
010856381×300×20003002000
オープン
取扱い終了
010856651×500×15005001500
オープン
取扱い終了
010856741×500×20005002000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01085534
2017-01-13
用途: 御影石にブラストするときに使用
松村商事

御影石に文字を彫りこむためにこのシートを使いました。良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1211:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする