曜日別特売

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm - アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm - アキツ

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)1.5仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55内容量1枚
注意
※耐油性の用途には適しません。
全22種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010856831.5×100×100100100
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010856921.5×100×200100200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010857081.5×100×300100300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010857171.5×100×500100500
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
010857261.5×100×10001001000
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010857531.5×200×200200200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010857621.5×200×300200300
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
010857781.5×200×500200500
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010857871.5×200×10002001000
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
010858141.5×300×300300300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010858231.5×300×500300500
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
010858321.5×300×10003001000
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
010858661.5×500×500500500
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
010858751.5×500×10005001000
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
010857351.5×100×15001001500
オープン
取扱い終了
010857441.5×100×20001002000
オープン
取扱い終了
010857961.5×200×15002001500
オープン
取扱い終了
010858051.5×200×20002002000
オープン
取扱い終了
010858481.5×300×15003001500
オープン
取扱い終了
010858571.5×300×20003002000
オープン
取扱い終了
010858841.5×500×15005001500
オープン
取扱い終了
010858931.5×500×20005002000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
910:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする