アキツ
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ2mm
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
2
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.2
耐寒温度(℃)
-55
内容量
1枚
注意
※耐油性の用途には適しません。
全22種類を絞り込む
幅(mm)
100
200
300
500
長さ(mm)
選択してください
100
200
300
500
1000
1500
2000
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01085902
2×100×100
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01085918
2×100×200
100
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01085927
2×100×300
100
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01085936
2×100×500
100
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01085945
2×100×1000
100
1000
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01085972
2×200×200
200
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01085988
2×200×300
200
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01085997
2×200×500
200
500
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086006
2×200×1000
200
1000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086033
2×300×300
300
300
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086042
2×300×500
300
500
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086058
2×300×1000
300
1000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086085
2×500×500
500
500
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086094
2×500×1000
500
1000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01085954
2×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
01085963
2×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
01086015
2×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
01086024
2×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
01086067
2×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
01086076
2×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
01086103
2×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
01086112
2×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長