アキツ
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ3mm
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
3
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.25
耐寒温度(℃)
-55
内容量
1枚
注意
※耐油性の用途には適しません。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01086128
3×100×100
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086137
3×100×200
100
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086146
3×100×300
100
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086155
3×100×500
100
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086164
3×100×1000
100
1000
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086198
3×200×200
200
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086207
3×200×300
200
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086216
3×200×500
200
500
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086225
3×200×1000
200
1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086252
3×300×300
300
300
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086268
3×300×500
300
500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086277
3×300×1000
300
1000
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086304
3×500×500
500
500
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086313
3×500×1000
500
1000
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086173
3×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
01086182
3×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
01086234
3×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
01086243
3×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
01086286
3×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
01086295
3×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
01086322
3×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
01086338
3×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長