アキツ
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ4mm
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
4
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.3
耐寒温度(℃)
-55
内容量
1枚
注意
※耐油性の用途には適しません。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01086347
4×100×100
100
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086356
4×100×200
100
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086365
4×100×300
100
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086374
4×100×500
100
500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086383
4×100×1000
100
1000
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086417
4×200×200
200
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086426
4×200×300
200
300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086435
4×200×500
200
500
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086444
4×200×1000
200
1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086478
4×300×300
300
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086487
4×300×500
300
500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086496
4×300×1000
300
1000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086523
4×500×500
500
500
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086532
4×500×1000
500
1000
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086392
4×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01086408
4×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01086453
4×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01086462
4×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01086505
4×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01086514
4×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01086548
4×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01086557
4×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長