アキツ
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ5mm
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
5
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐寒温度(℃)
-55
内容量
1枚
注意
※耐油性の用途には適しません。
全22種類を絞り込む
幅(mm)
100
200
300
500
長さ(mm)
選択してください
100
200
300
500
1000
1500
2000
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01086566
5×100×100
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086575
5×100×200
100
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086584
5×100×300
100
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086593
5×100×500
100
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086602
5×100×1000
100
1000
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086636
5×200×200
200
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086645
5×200×300
200
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086654
5×200×500
200
500
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086663
5×200×1000
200
1000
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086697
5×300×300
300
300
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086706
5×300×500
300
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086715
5×300×1000
300
1000
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086742
5×500×500
500
500
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086758
5×500×1000
500
1000
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01086618
5×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01086627
5×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01086672
5×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01086688
5×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01086724
5×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01086733
5×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01086767
5×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01086776
5×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長