アキツ
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ8mm
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
8
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐寒温度(℃)
-55
内容量
1枚
注意
※耐油性の用途には適しません。
全22種類を絞り込む
幅(mm)
100
200
300
500
長さ(mm)
選択してください
100
200
300
500
1000
1500
2000
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01087004
8×100×100
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087013
8×100×200
100
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087022
8×100×300
100
300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087038
8×100×500
100
500
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087047
8×100×1000
100
1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087074
8×200×200
200
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087083
8×200×300
200
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087092
8×200×500
200
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087108
8×200×1000
200
1000
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087135
8×300×300
300
300
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087144
8×300×500
300
500
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087153
8×300×1000
300
1000
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087187
8×500×500
500
500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087196
8×500×1000
500
1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087056
8×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01087065
8×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01087117
8×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01087126
8×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01087162
8×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01087178
8×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01087205
8×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01087214
8×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長