アキツ
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ10mm
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
10
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.45
耐寒温度(℃)
-55
内容量
1枚
注意
※耐油性の用途には適しません。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01087223
10×100×100
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087232
10×100×200
100
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087248
10×100×300
100
300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087257
10×100×500
100
500
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087266
10×100×1000
100
1000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087293
10×200×200
200
200
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087302
10×200×300
200
300
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087318
10×200×500
200
500
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087327
10×200×1000
200
1000
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087354
10×300×300
300
300
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087363
10×300×500
300
500
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087372
10×300×1000
300
1000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087406
10×500×500
500
500
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087415
10×500×1000
500
1000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01087275
10×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01087284
10×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01087336
10×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01087345
10×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01087388
10×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01087397
10×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01087424
10×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01087433
10×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長