カクダイ
アングル形止水栓本体
呼び径(mm)
13
仕様
固定コマ、ワン:0711-60×16
材質
(給水管)75ミリステンレス
規格
JIS適合品
アズワン品番
64-6494-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01088002
705-621-13
¥
5,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください