カクダイ
キセル管
呼び
32
材質
黄銅
形状
キセル管
仕様
ツバ付き
長さ(mm)
300
呼び径
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01088377
483-199-80
80
64-6504-26
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
01088386
483-199-100
100
64-6504-25
¥
6,600
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください