曜日別特売

シングルレバー混合栓 136・137

シングルレバー混合栓 136・137 - カクダイ

施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。

厚さ(mm)(取付穴)5~35規格JIS適合品取付穴径(Φmm)35~38取付穴径(mm)35~38内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01089418183-136
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
01089436183-137
41,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
01089427183-136K
33,000
取扱い終了
01089445183-137K
33,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする