ソフトエアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式

ソフトエアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式 - カクダイ

特殊ノズル形状によりエアー押し当て面に過剰な圧力がかかることを防ぎます。
用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます。

接続方式プラグ材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01090468518-513485-1145約220
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01090477518-517485-1153約210
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする